ボールバルブ RoHS対応

ボールバルブ RoHS対応 - カクダイボールバルブ RoHS対応 - カクダイ

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。

仕様
両方向通水可能
首長ハンドル兼用タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44378957650-000-13R13-
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
44378966650-000-20R203/4
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする