曜日別特売

ボールバルブFM 13

ボールバルブFM 13 - カクダイボールバルブFM 13 - カクダイボールバルブFM 13 - カクダイ
(3件のレビュー)
仕様両方向通水可能付属品パッキン形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329717056501131/2
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32971705
2021-02-25
用途: 家庭用浄水器への分岐用
その他業種

カクダイの製品はいつも使用していますが安心して使えます。取り替える前のバルブは操作がヌルっとした感じで滴が垂れて劣化を感じていましたが、交換後はバルブの操作もカチッとして漏れもなくなり満足しています。次もこれで。

対象商品 : 32971705
2019-04-06
用途: 浄水器への分岐口のバルブ

機能としては問題は無いが、届いた商品は掲載の写真とは異なっている。型番は同じなので、恐らくメーカー(カクダイ)が商品をリニューアルしたのだと思われるが、私はリニューアル前のものが欲しかったので、敢えてDIYセンターの価格よりも割高であったが写真を信じてモノタロウで注文した。が、裏切られた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として担当部署に伝えさせていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32971705
2015-01-12
用途: 業務用浄水器の止水バルブ

業務用浄水器クリンスイの止水バルブとしてそのまま取り付け出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コックの色は青ですか?白ですか?
回答:
白となっております。
対象商品:
32971705
2011-10-31

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする