曜日別特売

三方ボール切替弁 13

三方ボール切替弁 13 - カクダイ三方ボール切替弁 13 - カクダイ
(4件のレビュー)

90°開閉式です。

トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329717146502131/2
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32971714
2021-02-19
用途: 水道、井戸切替弁
自動車・二輪車・自転車関連業

弁体ニップル部付け根から少しずつ漏れてくる。不良品

2が参考にしています
対象商品 : 32971714
2020-05-08
用途: スマートな切り替えができるバルブです。
農・林・水産業

この手の切り替えバルブはなかなか売っていないので検索したらモノタロウさんにあり購入。
通常のバルブをふたつ以上開け閉めしなければならない所をワンアクションで切り替えられるスマートさが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32971714
2018-01-18
用途: 浄水器と湯沸の切り替え用
その他業種

そのものズバリの商品がホームセンターになく困っていました。
そんな時モノタロウで検索すると
すぐ見つかりました。

対象商品 : 32971714
2016-03-17
用途: 内視鏡洗浄器試作品の注水と排水の切り替え

切換えハンドルに流水方向を判りやすく示すマークを付けていただくと使いやすいと思います、

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする