カクダイ
ボールバルブ(片ナットつき)
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
材質
黄銅
形状
ストレート
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379142
6506-13×20
13×20
R1/2×G3/4
48.5
72.5
55
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
44379151
6506-20
20
R3/4×G3/4
50.5
74.5
61
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
40493905
6506-13
13
R1/2×G1/2
48.5
72.5
53
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53006303
6506-20X25
20
R3/4×G1(ナット)
50.5
74.5
65
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
32971732
6506-13
-
R1/2×G1/2
48.5
72.5
50.5
¥
2,500
取扱い終了
代替品有
44379106
650-600-13R
-
R1/2×G1/2
48.5
72.5
53
¥
3,250
取扱い終了
44379115
650-600-20R
-
R3/4×G3/4
50.5
74.5
61
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材