鉄製厚口丁番

鉄製厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番 - APLUS(クマモト)
(18件のレビュー)
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※木ねじは付属しておりません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32965371888-5151381.336-751381.34
120
93
102(税込)
当日出荷
32965317888-1531531002.34312221531002.38
1,150
取扱い終了
代替品有
32965326888-127127802.03510.516127802.08
690
取扱い終了
代替品有
32965335888-102102701.828914102701.88
420
取扱い終了
代替品有
32965344888-8989561.7347.510.389561.76
280
取扱い終了
代替品有
32965353888-7676491.5297976491.56
210
取扱い終了
代替品有
32965362888-6464421.35256864421.356
140
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32965317888-15348287007888-153888-153 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 48287007鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32965326888-12745303459888-127888-127 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 45303459鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)1枚
499
税込549
ナショナルブランドの相当品です
32965335888-10245303416888-102888-102 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 45303416鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)1枚
219
税込241
ナショナルブランドの相当品です
32965344888-8945303425888-89888-89 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 45303425鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)1枚
199
税込219
ナショナルブランドの相当品です
32965353888-7645303407888-76888-76 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 45303407鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)1枚
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32965362888-6445303468888-64888-64 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト) 45303468鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)1枚
99
税込109
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32965344
2023-12-29
用途: 建具製作

購入する際、詳細な寸法が書かれてないので購入が、不安だったが幸いにも寸法がだいたいあっていたので上手く使えた。
この手のものは、毎日使え方なら問題ないが、たまにだと
寸法が不安。もう少し詳しく書いて欲しい。欲を言えば耐荷重なども

対象商品 : 32965371
2022-09-28
用途: DIY

しっかりとしていて問題なく使用できます。
素地なので錆止め塗装して使用しました。
安価に入手出来て大変助かります。
また必要になればリピートします。

対象商品 : 32965362
2022-06-21
用途: スチールロッカー扉の修理

事務所のスチールロッカー扉のヒンジが破損し、扉が脱落。メーカー名も分からず、特殊な形状のヒンジだったので、こちらの丁番で改造を決行。無事に修理出来ました。

対象商品 : 32965326
2021-10-31
用途: 扉の開閉
農・林・水産業

頑丈で頼り甲斐がある。非常に重宝。欠点は鉄の為、錆の発生。これは致し方無い。

対象商品 : 32965353
2021-08-21
用途: 機械の加工時

台座を製作するにあたり購入。強度もあり価格も手頃で良かったです。

対象商品 : 32965335
2020-06-11
用途: トランクルームのドア用に

屋内使用でSUS製の必要はないので、手前どもには安くてとても良い商品だと思っています。

1が参考にしています
2020-06-17
用途: 自作屋外収納BOXに使用。
卸売・小売業

中々良きものです。ハイコストパフォーマンスですヨ。

対象商品 : 32965344
2022-05-22
用途: 収納棚可動部に使用
有限会社土井商店

商品などの質問に回答はあるが、ほとんど役に立たない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする