コーワソニア
集合郵便受箱 KAMシリーズ
「横型・前入前出」タイプです。
ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途
集合住宅用
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
ダイヤル錠
材質/仕上
SUS304/No.4
シリーズ
KAMシリーズ
内容量
1台
注意
※ねじ、金具等の取り付け部品は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32983352
KAM-4
690×500×150
4戸用(2段×2列)
¥
48,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32983361
KAM-6
690×740×150
6戸用(2段×3列)
¥
72,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32983377
KAM-8
690×980×150
8戸用(2段×4列)
¥
96,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください