曜日別特売

集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア集合郵便受箱 AM-Bシリーズ - コーワソニア
(2件のレビュー)

「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。

用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4内容量1台
全11種類を絞り込む
タイプ
錠前
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
投函タイプ
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34742863AM-B1259×354×1501戸用前入れ前出しラッチロック
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742872AM-B4500×690×1504戸用(2段×2列)前入れ前出しラッチロック
48,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742881AM-B6500×1026×1506戸用(2段×3列)前入れ前出しラッチロック
72,600
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742906AM-B1259×354×1501戸用前入れ前出しダイヤル錠
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742915AM-B4500×690×1504戸用(2段×2列)前入れ前出しダイヤル錠
48,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34742924AM-B6500×1026×1506戸用(2段×3列)前入れ前出しダイヤル錠
72,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
34742933AM-B8500×1362×1508戸用(2段×4列)前入れ前出しダイヤル錠
96,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742897AM-B8500×1362×1508戸用(2段×4列)前入れ前出しラッチロック
96,800
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
返品不可
32983386AM-B4500×690×1504戸用(2段×2列)-ダイヤル錠
42,000
取扱い終了
代替品有
32983395AM-B6500×1026×1506戸用(2段×3列)-ダイヤル錠
63,000
取扱い終了
代替品有
32983404AM-B8500×1362×1508戸用(2段×4列)-ダイヤル錠
84,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32983386AM-B434742915AM-B4AM-B4 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742915集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
32983395AM-B634742924AM-B6AM-B6 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742924集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
32983404AM-B834742933AM-B8AM-B8 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742933集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34742881
2019-10-09
用途: アパートの郵便受け
サンサン企画

設置して2年経過していますが、開閉機能も確りしており堅牢、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34742915
2015-11-15
用途: マンションの集合ポストの交換
不動産業

設置も簡単でした。
ダイヤル錠なので使用しやすく、価格の割に良い製品だと、思います。
しかし、ダイヤル錠の番号が近すぎるのがあり、年配の方に解錠の説明をするのに苦労しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする