曜日別特売

小型レギュレータ RB500シリーズ

小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD小型レギュレータ RB500シリーズ - CKD
(1件のレビュー)
ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32984314RB500-SSC4ワンタッチ継手Φ4
オープン
4,186
4,605(税込)
当日出荷
32984323RB500-SSC6ワンタッチ継手Φ6
オープン
4,286
4,715(税込)
当日出荷
32984332RB500-SLC4ワンタッチ継手Φ4
オープン
4,410
4,851(税込)
10日以内出荷
返品不可
32984341RB500-SLC6ワンタッチ継手Φ6
オープン
4,410
4,851(税込)
11日以内出荷
返品不可
32984357RB500-LSC4ワンタッチ継手Φ4
オープン
4,410
4,851(税込)
7日以内出荷
返品不可
32984366RB500-LSC6ワンタッチ継手Φ6
オープン
4,410
4,851(税込)
11日以内出荷
返品不可
32984375RB500-LLC4ワンタッチ継手Φ4
オープン
4,743
5,217(税込)
翌々日出荷
返品不可
32984384RB500-LLC6ワンタッチ継手Φ6
オープン
4,388
4,827(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32984323
2024-10-22
用途: 空気圧力の調整
製造業

圧力計が全く動かず、圧力計を使っての調整は全くできません。初期不良なのか、もともとそういう設計なのかさえわかりません。
圧力調整も非常狭い幅で調整せねばならず、レギュレーターというより、バルブレベルの調整幅です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする