圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)

圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) - 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) - 東芝キヤリア
仕様
SL端子付
ターボファン
電動スライドパネル
帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)
凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収
ワンタッチ着脱ルーバー
本体カバー
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
105/105
【30Pa】
50/53
適合場所トイレ、洗面所、居間付属品木ねじ×4本質量(kg)1.2シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1開口面積(cm2)171内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049134VFP-12XS4
20,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする