自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台

自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台 - NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台 - NSK(日本精工)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3299717622309EAKE44510036
16,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299719422310EAKE45011040
19,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299722122311EAKE45512043
24,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299725522312EAKE46013046
29,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299728222313EAKE46514048
31,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299732522315EAKE47516055
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299734322316EAKE48017058
47,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299742222320EAKE410021573
86,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299744722324EAKE412026086
142,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299745622330CAMKE4C3S11150320108
283,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299738622318EAKE49019064
59,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
3299743122322EAKE411024080
136,000
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする