曜日別特売

自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台

自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 - NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 - NSK(日本精工)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3299662521307CDE4S11-358021
11,9005,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
3299664321309EAE4-4510025
13,9006,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299665221310EAE4-5011027
15,9007,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
3299666121311EAE4-5512029
19,9008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
3299667721312EAE4-6013031
22,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
3299668621313EAE4-6514033
26,40011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299669521314EAE4-7015035
30,80013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299670421315EAE4-7516037
33,30015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299671321316EAE4-8017039
37,80017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299672221317EAE4-8518041
40,90018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299673121318EAE4-9019043
52,50023,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6624536921307CDE4S11【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)358021
11,4004,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
3299663421308EAE4-409023
12,8005,798
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする