複式スラスト玉軸受52200番台

複式スラスト玉軸受52200番台 - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受52200番台 - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受52200番台 - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受52200番台 - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受52200番台 - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。

シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅T(mm)
内径d(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径D1(Φmm)
幅T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
内径d(Φmm)
内径d2(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3299796452204402226261620150.6(最小)0.3(最小)
6,540
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
32997973522054727282817.525200.6(最小)0.3(最小)
6,970
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
3299799152206523229291830250.6(最小)0.3(最小)
7,820
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32998007522086842363622.540301(最小)0.6(最小)
10,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
3299801652210785239392450401(最小)0.6(最小)
15,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
3299802552212956246462860501(最小)0.6(最小)
22,000
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする