曜日別特売

リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) - ニッタ
(8件のレビュー)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。

適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G内容量1個
注意
※ホース取付には専用のかしめ工具等が必要です。
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
管接続口径
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33017634E-PF-0235487G1/86.5
1,546
929
1,022(税込)
当日出荷
33017643E-PF-0360548G1/46.5
1,546
929
1,022(税込)
当日出荷
33017652E-PF-0470598.5G1/46.5
1,546
929
1,022(税込)
当日出荷
33017661E-PF-05110669.5G3/86.5
2,138
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
33017677E-PF-06130709.5G3/87.5
2,138
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33017686E-PF-082208212.5G1/27.5
2,475
2,088
2,297(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
33017695E-PF-124008613G3/49.5
3,968
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
33017704E-PF-165309216.5G19.5
5,065
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33017652
2023-09-03
用途: 油圧配管用
製造業

油圧配管用に購入しました
商社に問い合わせしたところ在庫切れでしたが、こちらは数量限度があるものの
即納だったため購入しました
いつも購入する商社よりもはるかに安価でした

対象商品 : 33017634
2022-06-14
用途: スペースアームの油圧ホース修理

かしめ機がなくても油圧ホースの修理が出来てすごく良かったです。

対象商品 : 33017652
2020-09-03
用途: 油圧機製作
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で自由にホース長さが変えれるので、助かります。

対象商品 : 33017661
2019-04-02
用途: 高圧洗浄機にホースの取付工事

現場で簡単接続。助かりました。少し、価格を抑えることができればと思います。

対象商品 : 33017677
2018-08-26
用途: 油圧ホース交換

改善点無し ねじ込んで簡単に工具なしで(スパナ他必要)作業ができるので満足してます。

対象商品 : 33017652
2018-07-26
用途: 保守部品
卸売・小売業

使用の既設部品の交換にしようしました。同一品の為OK

対象商品 : 33017652
2014-11-30
用途: 防水用超速硬化ウレタン材料の吹きつけガン用手元ホース1~1.8m用に使用します。
株式会社BSG建設業・工事業

すでに10年間以上使用した手元ホースに詰まりが発生し、今回交換しました。
まさかホース内面にコレステロールが溜まって詰まるとは思いませんでした。
ホースも人間の血管と同じです。
過酷な条件で10年間以上も使用できたことに〔ニッタムア-社ホースの性能に〕感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 33017643
2014-08-01
用途: 油圧機器の交換ホース用
松岡コンクリート工業株式会社

再利用が可能で便利ではあるが、単価が高いので、まとめて購入する場合の割引があると助かるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする