KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10267792
FBN14L050AFD12
-
42.45
47
-
19
-
34
41.68
4X1.8
12
14
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267801
FBN14L050AFD15
-
42.45
47
-
19
-
34
41.68
5X2.3
15
14
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267817
FBN14L050AFD16
-
42.45
47
-
19
-
34
41.68
5X2.3
16
14
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267826
FBN14L050AFD18
-
42.45
47
-
19
-
34
41.68
6X2.8
18
14
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267835
FBN14L050AFD20
-
42.45
47
-
19
-
34
41.68
6X2.8
20
14
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267905
FBN16L050AFD12
-
48.51
55
-
19
-
39
47.75
4X1.8
12
16
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267914
FBN16L050AFD15
-
48.51
55
-
19
-
39
47.75
5X2.3
15
16
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267923
FBN16L050AFD16
-
48.51
55
-
19
-
39
47.75
5X2.3
16
16
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267932
FBN16L050AFD18
-
48.51
55
-
19
-
39
47.75
6X2.8
18
16
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267941
FBN16L050AFD20
-
48.51
55
-
19
-
39
47.75
6X2.8
20
16
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267957
FBN17L050AFD12
-
51.54
57
-
19
-
41
50.78
4X1.8
12
17
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267966
FBN17L050AFD15
-
51.54
57
-
19
-
41
50.78
5X2.3
15
17
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267975
FBN17L050AFD16
-
51.54
57
-
19
-
41
50.78
5X2.3
16
17
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267984
FBN17L050AFD18
-
51.54
57
-
19
-
41
50.78
6X2.8
18
17
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10267993
FBN17L050AFD20
-
51.54
57
-
19
-
41
50.78
6X2.8
20
17
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268002
FBN18L050AFD12
-
54.57
61
-
19
-
41
53.81
4X1.8
12
18
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268011
FBN18L050AFD15
-
54.57
61
-
19
-
41
53.81
5X2.3
15
18
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268027
FBN18L050AFD16
-
54.57
61
-
19
-
41
53.81
5X2.3
16
18
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268036
FBN18L050AFD18
-
54.57
61
-
19
-
41
53.81
6X2.8
18
18
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268045
FBN18L050AFD20
-
54.57
61
-
19
-
41
53.81
6X2.8
20
18
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268054
FBN19L050AFD12
-
57.61
65
-
19
-
50
56.84
4X1.8
12
19
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268063
FBN19L050AFD15
-
57.61
65
-
19
-
50
56.84
5X2.3
15
19
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268072
FBN19L050AFD16
-
57.61
65
-
19
-
50
56.84
5X2.3
16
19
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268081
FBN19L050AFD18
-
57.61
65
-
19
-
50
56.84
6X2.8
18
19
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268097
FBN19L050AFD20
-
57.61
65
-
19
-
50
56.84
6X2.8
20
19
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268106
FBN20L050AFD12
-
60.64
65
-
19
-
50
59.88
4X1.8
12
20
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268115
FBN20L050AFD15
-
60.64
65
-
19
-
50
59.88
5X2.3
15
20
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268124
FBN20L050AFD16
-
60.64
65
-
19
-
50
59.88
5X2.3
16
20
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268133
FBN20L050AFD18
-
60.64
65
-
19
-
50
59.88
6X2.8
18
20
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268142
FBN20L050AFD20
-
60.64
65
-
19
-
50
59.88
6X2.8
20
20
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10268151
FBN20L050AFD25
-
60.64
65
-
19
-
50
59.88
8X3.3
25
20
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268167
FBN21L050AFD12
-
63.67
69
-
19
-
50
62.91
4X1.8
12
21
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268176
FBN21L050AFD15
-
63.67
69
-
19
-
50
62.91
5X2.3
15
21
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268185
FBN21L050AFD16
-
63.67
69
-
19
-
50
62.91
5X2.3
16
21
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268194
FBN21L050AFD18
-
63.67
69
-
19
-
50
62.91
6X2.8
18
21
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268203
FBN21L050AFD20
-
63.67
69
-
19
-
50
62.91
6X2.8
20
21
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268212
FBN21L050AFD25
-
63.67
69
-
19
-
50
62.91
8X3.3
25
21
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268221
FBN22L050AFD12
-
66.7
74
-
19
-
53
65.94
4X1.8
12
22
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268237
FBN22L050AFD15
-
66.7
74
-
19
-
53
65.94
5X2.3
15
22
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268246
FBN22L050AFD16
-
66.7
74
-
19
-
53
65.94
5X2.3
16
22
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268255
FBN22L050AFD18
-
66.7
74
-
19
-
53
65.94
6X2.8
18
22
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268264
FBN22L050AFD20
-
66.7
74
-
19
-
53
65.94
6X2.8
20
22
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268273
FBN22L050AFD25
-
66.7
74
-
19
-
53
65.94
8X3.3
25
22
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268334
FBN25L050AFD15
-
75.80
83
-
19
-
63
75.4
5X2.3
15
25
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268343
FBN25L050AFD16
-
75.80
83
-
19
-
63
75.4
5X2.3
16
25
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268352
FBN25L050AFD18
-
75.80
83
-
19
-
63
75.4
6X2.8
18
25
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268361
FBN25L050AFD20
-
75.80
83
-
19
-
63
75.4
6X2.8
20
25
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268377
FBN25L050AFD25
-
75.80
83
-
19
-
63
75.4
8X3.3
25
25
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268386
FBN26L050AFD15
-
78.83
86
-
19
-
66
78.07
5X2.3
15
26
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268395
FBN26L050AFD16
-
78.83
86
-
19
-
66
78.07
5X2.3
16
26
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ