KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10272561
FBN14H100AFD15
-
56.6
61
-
33
-
41
55.22
5X2.3
15
14
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272577
FBN14H100AFD20
-
56.6
61
-
33
-
41
55.22
6X2.8
20
14
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272586
FBN14H100AFD25
-
56.6
61
-
33
-
41
55.22
8X3.3
25
14
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272595
FBN15H100AFD20
-
60.64
65
-
33
-
50
59.27
6X2.8
20
15
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272604
FBN15H100AFD25
-
60.64
65
-
33
-
50
59.27
8X3.3
25
15
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272613
FBN15H100AFD28
-
60.64
65
-
33
-
50
59.27
8X3.3
28
15
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272622
FBN15H100AFD30
-
60.64
65
-
33
-
50
59.27
8X3.3
30
15
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272631
FBN16H100AFD20
-
64.68
69
-
33
-
50
63.31
6X2.8
20
16
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272647
FBN16H100AFD25
-
64.68
69
-
33
-
50
63.31
8X3.3
25
16
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272656
FBN16H100AFD28
-
64.68
69
-
33
-
50
63.31
8X3.3
28
16
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272665
FBN16H100AFD30
-
64.68
69
-
33
-
50
63.31
8X3.3
30
16
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272717
FBN18H100AFD20
-
72.77
78
-
33
-
58
71.39
6X2.8
20
18
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272726
FBN18H100AFD25
-
72.77
78
-
33
-
58
71.39
8X3.3
25
18
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272735
FBN18H100AFD28
-
72.77
78
-
33
-
58
71.39
8X3.3
28
18
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272744
FBN18H100AFD30
-
72.77
78
-
33
-
58
71.39
8X3.3
30
18
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272753
FBN18H100AFD32
-
72.77
78
-
33
-
58
71.39
10X3.3
32
18
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272762
FBN18H100AFD35
-
72.77
78
-
33
-
58
71.39
10X3.3
35
18
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272771
FBN19H100AFD20
-
76.81
83
-
33
-
63
75.44
6X2.8
20
19
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272787
FBN19H100AFD25
-
76.81
83
-
33
-
63
75.44
8X3.3
25
19
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272796
FBN19H100AFD28
-
76.81
83
-
33
-
63
75.44
8X3.3
28
19
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272805
FBN19H100AFD30
-
76.81
83
-
33
-
63
75.44
8X3.3
30
19
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272814
FBN19H100AFD32
-
76.81
83
-
33
-
63
75.44
10X3.3
32
19
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272823
FBN19H100AFD35
-
76.81
83
-
33
-
63
75.44
10X3.3
35
19
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272902
FBN21H100AFD20
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
6X2.8
20
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272911
FBN21H100AFD25
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
8X3.3
25
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272927
FBN21H100AFD28
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
8X3.3
28
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272936
FBN21H100AFD30
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
8X3.3
30
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272945
FBN21H100AFD32
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
10X3.3
32
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272954
FBN21H100AFD35
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
10X3.3
35
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272963
FBN21H100AFD38
-
84.89
90
-
33
-
73
83.52
10X3.3
38
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272972
FBN22H100AFD20
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
6X2.8
20
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272981
FBN22H100AFD25
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
8X3.3
25
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272997
FBN22H100AFD28
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
8X3.3
28
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273006
FBN22H100AFD30
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
8X3.3
30
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273015
FBN22H100AFD32
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
10X3.3
32
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273024
FBN22H100AFD35
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
10X3.3
35
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273033
FBN22H100AFD38
-
88.94
93
-
33
-
75
87.56
10X3.3
38
22
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273042
FBN24H100AFD20
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
6X2.8
20
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273051
FBN24H100AFD25
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
8X3.3
25
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273067
FBN24H100AFD28
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
8X3.3
28
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273076
FBN24H100AFD30
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
8X3.3
30
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273085
FBN24H100AFD32
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
10X3.3
32
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273094
FBN24H100AFD35
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
10X3.3
35
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273103
FBN24H100AFD38
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
10X3.3
38
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273112
FBN24H100AFD40
-
97.02
105
-
33
-
84
95.65
12X3.3
40
24
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273207
FBN26H100AFD20
-
105.11
112
-
33
-
90
103.73
6X2.8
20
26
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273216
FBN26H100AFD25
-
105.11
112
-
33
-
90
103.73
8X3.3
25
26
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273225
FBN26H100AFD28
-
105.11
112
-
33
-
90
103.73
8X3.3
28
26
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273234
FBN26H100AFD30
-
105.11
112
-
33
-
90
103.73
8X3.3
30
26
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10273243
FBN26H100AFD32
-
105.11
112
-
33
-
90
103.73
10X3.3
32
26
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ