KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10274327
FBN14H150AFD15
-
56.6
61
-
45
-
41
55.22
5X2.3
15
14
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274336
FBN14H150AFD20
-
56.6
61
-
45
-
41
55.22
6X2.8
20
14
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274345
FBN14H150AFD25
-
56.6
61
-
45
-
41
55.22
8X3.3
25
14
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274354
FBN15H150AFD20
-
60.64
65
-
45
-
50
59.27
6X2.8
20
15
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274363
FBN15H150AFD25
-
60.64
65
-
45
-
50
59.27
8X3.3
25
15
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274372
FBN15H150AFD28
-
60.64
65
-
45
-
50
59.27
8X3.3
28
15
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274381
FBN15H150AFD30
-
60.64
65
-
45
-
50
59.27
8X3.3
30
15
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274397
FBN16H150AFD20
-
64.68
78
-
45
-
58
63.31
6X2.8
20
16
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274406
FBN16H150AFD25
-
64.68
78
-
45
-
58
63.31
8X3.3
25
16
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274415
FBN16H150AFD28
-
64.68
78
-
45
-
58
63.31
8X3.3
28
16
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274424
FBN16H150AFD30
-
64.68
78
-
45
-
58
63.31
8X3.3
30
16
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274476
FBN18H150AFD20
-
72.77
78
-
45
-
58
71.39
6X2.8
20
18
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274485
FBN18H150AFD25
-
72.77
78
-
45
-
58
71.39
8X3.3
25
18
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274494
FBN18H150AFD28
-
72.77
78
-
45
-
58
71.39
8X3.3
28
18
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274503
FBN18H150AFD30
-
72.77
78
-
45
-
58
71.39
8X3.3
30
18
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274512
FBN18H150AFD32
-
72.77
78
-
45
-
58
71.39
10X3.3
32
18
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274521
FBN18H150AFD35
-
72.77
78
-
45
-
58
71.39
10X3.3
35
18
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274537
FBN19H150AFD20
-
76.81
83
-
45
-
63
75.44
6X2.8
20
19
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274546
FBN19H150AFD25
-
76.81
83
-
45
-
63
75.44
8X3.3
25
19
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274555
FBN19H150AFD28
-
76.81
83
-
45
-
63
75.44
8X3.3
28
19
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274564
FBN19H150AFD30
-
76.81
83
-
45
-
63
75.44
8X3.3
30
19
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274573
FBN19H150AFD32
-
76.81
83
-
45
-
63
75.44
10X3.3
32
19
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274582
FBN19H150AFD35
-
76.81
83
-
45
-
63
75.44
10X3.3
35
19
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274591
FBN20H150AFD20
-
80.85
86
-
45
-
66
79.48
6X2.8
20
20
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274607
FBN20H150AFD25
-
80.85
86
-
45
-
66
79.48
8X3.3
25
20
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274616
FBN20H150AFD28
-
80.85
86
-
45
-
66
79.48
8X3.3
28
20
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274625
FBN20H150AFD30
-
80.85
86
-
45
-
66
79.48
8X3.3
30
20
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274634
FBN20H150AFD32
-
80.85
86
-
45
-
66
79.48
10X3.3
32
20
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274643
FBN20H150AFD35
-
80.85
86
-
45
-
66
79.48
10X3.3
35
20
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274652
FBN21H150AFD20
-
84.89
90
-
45
-
73
83.52
6X2.8
20
21
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274661
FBN21H150AFD25
-
84.89
90
-
45
-
73
83.52
8X3.3
25
21
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274677
FBN21H150AFD28
-
84.89
90
-
45
-
73
83.52
8X3.3
28
21
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274686
FBN21H150AFD30
-
84.89
90
-
45
-
73
83.52
8X3.3
30
21
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274695
FBN21H150AFD32
-
84.89
90
-
45
-
73
83.52
10X3.3
32
21
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274704
FBN21H150AFD35
-
84.89
90
-
45
-
73
83.52
10X3.3
35
21
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274713
FBN22H150AFD20
-
88.94
93
-
45
-
75
87.56
6X2.8
20
22
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274722
FBN22H150AFD25
-
88.94
93
-
45
-
75
87.56
8X3.3
25
22
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274731
FBN22H150AFD28
-
88.94
93
-
45
-
75
87.56
8X3.3
28
22
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274747
FBN22H150AFD30
-
88.94
93
-
45
-
75
87.56
8X3.3
30
22
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274756
FBN22H150AFD32
-
88.94
93
-
45
-
75
87.56
10X3.3
32
22
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274765
FBN22H150AFD35
-
88.94
93
-
45
-
75
87.56
10X3.3
35
22
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274774
FBN24H150AFD20
-
97.02
105
-
45
-
84
95.65
6X2.8
20
24
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274783
FBN24H150AFD25
-
97.02
105
-
45
-
84
95.65
8X3.3
25
24
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274792
FBN24H150AFD28
-
97.02
105
-
45
-
84
95.65
8X3.3
28
24
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274801
FBN24H150AFD30
-
97.02
105
-
45
-
84
95.65
8X3.3
30
24
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274817
FBN24H150AFD32
-
97.02
105
-
45
-
84
95.65
10X3.3
32
24
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274826
FBN24H150AFD35
-
97.02
105
-
45
-
84
95.65
10X3.3
35
24
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274835
FBN25H150AFD20
-
101.06
108
-
45
-
84
99.69
6X2.8
20
25
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274844
FBN25H150AFD25
-
101.06
108
-
45
-
84
99.69
8X3.3
25
25
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10274853
FBN25H150AFD28
-
101.06
108
-
45
-
84
99.69
8X3.3
28
25
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ