リニアブッシュ 角フランジ形

リニアブッシュ 角フランジ形 - SBCリニアブッシュ 角フランジ形 - SBC

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。

材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
内接円径dr(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
内接円径dr(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33032106SBK6UU12282219(±0.3)203.563.165
オープン
599
659(税込)
当日出荷
33032115SBK8UU15322524(±0.3)243.563.185
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032124SBK10UU19403029(±0.3)294.57.54.1106
オープン
619
681(税込)
当日出荷
33032133SBK12UU21423230(±0.3)324.57.54.1126
オープン
659
725(税込)
当日出荷
33032142SBK13UU23433432(±0.3)334.57.54.1136
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
33032151SBK16UU28483737(±0.3)384.57.54.1166
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
33032167SBK20UU32544242(±0.3)435.595.1208
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
33032176SBK25UU40625059(±0.3)515.595.1258
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
33032185SBK30UU45745864(±0.3)606.6116.13010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
33032194SBK35UU52826470(±0.3)676.6116.13510
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032203SBK40UU60967580(±0.3)789148.14013
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
33032212SBK50UU8011692100(±0.3)989148.15013
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする