SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)

SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) - 清水製作所[継手]SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) - 清水製作所[継手]SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) - 清水製作所[継手]SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) - 清水製作所[継手]SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) - 清水製作所[継手]
(3件のレビュー)
材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33033612SK11RR-19-SSSS400又はS15C相当以上91195216
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
33033621SK11RR-25-SSSS400又はS15C相当以上97255621
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450826SK11RR-6-SSSS400又はS15C相当以上656395
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
13450835SK11RR-9-SSSS400又はS15C相当以上699417
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
13450844SK11RR-12-SSSS400又はS15C相当以上82124810
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19464630SK11RR-6-SUSSUS304656395
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464639SK11RR-9-SUSSUS304699417
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464648SK11RR-12-SUSSUS30482124810
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464657SK11RR-19-SUSSUS30491195216
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464666SK11RR-25-SUSSUS30497255621
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033585SK11RR-6-SS炭素鋼656395
オープン
取扱い終了
代替品有
33033594SK11RR-9-SS炭素鋼699417
オープン
取扱い終了
代替品有
33033603SK11RR-12-SS炭素鋼82124810
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033585SK11RR-6-SS13450826SK11RR-6-SSSK11RR-6-SS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 13450826SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)清水製作所[継手]1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
33033594SK11RR-9-SS13450835SK11RR-9-SSSK11RR-9-SS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 13450835SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)清水製作所[継手]1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
33033603SK11RR-12-SS13450844SK11RR-12-SSSK11RR-12-SS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 13450844SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)清水製作所[継手]1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033594
2021-07-02
用途: 高圧洗浄機

問題なく使用しています。後は耐久性などの問題なのでこれから使用して評価したいと思います

対象商品 : 33033612
2020-09-08
用途: 機械のメンテ
株式会社リペア

コストが安く、機能的に問題なく使用し満足ています。

対象商品 : 33033594
2017-10-26
用途: 洗車機のスイベル部分の部品交換
有限会社飯田商事

純正と同じ品を購入、探しにくいと思いつつ探したら、簡単に見つかりサイズも分かり易く
安心して購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする