曜日別特売

SK12スイベルジョイント

SK12スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK12スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK12スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK12スイベルジョイント - 清水製作所[継手]
(3件のレビュー)
材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33033761SK12-19-SSSS400又はS15C相当以上78194616
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033777SK12-25-SSSS400又はS15C相当以上82254821
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
13450887SK12-6-SSSS400又はS15C相当以上556335
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
13450896SK12-9-SSSS400又はS15C相当以上629387
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
13450905SK12-12-SSSS400又はS15C相当以上70124210
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19464675SK12-6-SUSSUS304556335
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464684SK12-9-SUSSUS304629387
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464700SK12-12-SUSSUS30470124210
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464709SK12-19-SUSSUS30478194616
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464718SK12-25-SUSSUS30482254821
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033734SK12-6-SS炭素鋼556335
オープン
取扱い終了
代替品有
33033743SK12-9-SS炭素鋼629387
オープン
取扱い終了
代替品有
33033752SK12-12-SS炭素鋼70124210
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033734SK12-6-SS13450887SK12-6-SSSK12-6-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450887SK12スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,298
欠品中
税込2,528
注文コードが変更になりました
33033743SK12-9-SS13450896SK12-9-SSSK12-9-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450896SK12スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
33033752SK12-12-SS13450905SK12-12-SSSK12-12-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450905SK12スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 機械のメンテナンス、修理

両端共にPTメスネジのスイベルは探してもあまり見かけないので助かった。
一方がオスネジというのが普通だが、アダプター(ジョイント)を繋いでメスに変換すると長くなってしまうので、そういうアダプターを用いなくて済むのはスッキリ仕上がる。

対象商品 : 33033734
2022-02-20
用途: 機械装置の改造・改良、ときには新規装置開発などに使用
建設業・工事業

清水製作所の製品には各種の配管部品が網羅されており、いつも助けていただいております。
価格も安く、助かります。
SK-12スイベルアダプターは初めて使購入しましたがこれまで使用してきたアダプター同様、安定しており、問題はありません。

対象商品 : 33033743
2020-01-21
用途: 洗車機ガンのグリップ
有限会社今野自動車商会

洗車機ホースの絡み防止の為ガンのグリップと洗車機本体の
出口に使用してます。適度な?抵抗感がありますがそれが
耐久性に繋がるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする