曜日別特売

SK14スイベルジョイント

SK14スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK14スイベルジョイント - 清水製作所[継手]
(4件のレビュー)
材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33033874SK14-25-SSSS400又はS15C相当以上89254821
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450939SK14-6-SSSS400又はS15C相当以上596335
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
13450948SK14-9-SSSS400又はS15C相当以上669387
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
13450957SK14-12-SSSS400又はS15C相当以上76124210
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
13450966SK14-19-SSSS400又はS15C相当以上84194616
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
19464779SK14-6-SUSSUS304596335
18,980
20,878(税込)
当日出荷
19464788SK14-9-SUSSUS304669387
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464797SK14-12-SUSSUS30476124210
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464806SK14-19-SUSSUS30484194616
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464815SK14-25-SUSSUS30489254821
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033831SK14-6-SS炭素鋼596335
オープン
取扱い終了
代替品有
33033847SK14-9-SS炭素鋼669387
オープン
取扱い終了
代替品有
33033856SK14-12-SS炭素鋼76124210
オープン
取扱い終了
代替品有
33033865SK14-19-SS炭素鋼84194616
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033831SK14-6-SS13450939SK14-6-SSSK14-6-SS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450939SK14スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
33033847SK14-9-SS13450948SK14-9-SSSK14-9-SS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450948SK14スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
33033856SK14-12-SS13450957SK14-12-SSSK14-12-SS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450957SK14スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
33033865SK14-19-SS13450966SK14-19-SSSK14-19-SS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450966SK14スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13450957
2023-12-09
用途: 高圧洗浄機のホースのねじれ軽減させるため。
有限会社工藤産業生コン

以前、SK11RRスイベルジョイントを購入した時は問題なかったのですが、今回はSK14-12-SS(T2:Rc1/2)メス側は問題ないのですが、オス側(T1:G1/2)が入りずらい、規格が違うのか、仕上が雑なのか、よく分かりません?一周回ったので、あとは力ずくでゆっくり締めて使うしかないのでしょうか?

対象商品 : 33033847
2020-01-07
用途: 高圧洗浄機ガンノズルに付けて使用

より戻しの機能は十分です。注文してから早く届き、価格も安くて助かります。

対象商品 : 33033847
2018-01-21
用途: 高圧洗浄ホースに取り付けて使用

今のところ機能的に十分です。価格も安くて助かりました。

対象商品 : 33033856
2016-04-06
用途: 高圧洗浄機に

いつもこれを使用しています
もう少し耐久性がほしいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする