清水製作所[継手]
SK15スイベルジョイント
(2件のレビュー)
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
62
68
78
86
89
呼び径
選択してください
6
9
12
19
25
寸法A(mm)
選択してください
33
38
42
46
48
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033901
SK15-12-SS
SS400又はS15C相当以上
78
12
42
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033917
SK15-19-SS
SS400又はS15C相当以上
86
19
46
16
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033926
SK15-25-SS
SS400又はS15C相当以上
89
25
48
21
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13450975
SK15-6-SS
SS400又はS15C相当以上
62
6
33
5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
13450984
SK15-9-SS
SS400又はS15C相当以上
68
9
38
7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
19464824
SK15-6-SUS
SUS304
62
6
33
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464840
SK15-9-SUS
SUS304
68
9
38
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464849
SK15-12-SUS
SUS304
78
12
42
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464858
SK15-19-SUS
SUS304
86
19
46
16
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464867
SK15-25-SUS
SUS304
89
25
48
21
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033883
SK15-6-SS
炭素鋼
62
6
33
5
オープン
取扱い終了
代替品有
33033892
SK15-9-SS
炭素鋼
68
9
38
7
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください