曜日別特売

SKL30スイベルジョイント

SKL30スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SKL30スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SKL30スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SKL30スイベルジョイント - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33033971SKL30-25-SS4836454176SS400又はS15C相当以上
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451000SKL30-6-SS3318191947SS400又はS15C相当以上
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
13451009SKL30-9-SS3818242254SS400又はS15C相当以上
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
13451018SKL30-12-SS4226302763SS400又はS15C相当以上
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451027SKL30-19-SS4630363671SS400又はS15C相当以上
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464876SKL30-6-SUS3317.52019-SUS304
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464885SKL30-9-SUS38182422-SUS304
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464894SKL30-12-SUS42263027-SUS304
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464910SKL30-19-SUS46303636-SUS304
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033935SKL30-6-SS3318191947炭素鋼/SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
33033944SKL30-9-SS3818242254炭素鋼/SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
33033953SKL30-12-SS4226302763炭素鋼/SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
33033962SKL30-19-SS4630363671炭素鋼/SS400又はS15C相当以上
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033935SKL30-6-SS13451000SKL30-6-SSSKL30-6-SS SKL30スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451000SKL30スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
33033944SKL30-9-SS13451009SKL30-9-SSSKL30-9-SS SKL30スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451009SKL30スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
33033953SKL30-12-SS13451018SKL30-12-SSSKL30-12-SS SKL30スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451018SKL30スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
33033962SKL30-19-SS13451027SKL30-19-SSSKL30-19-SS SKL30スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451027SKL30スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033953
2020-05-11
用途: 自作ホースリールの制作
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースリールを自作する際、水道の水圧をかけたままぐるぐる回転できるジョイントを探して購入しました。金額はするがしっかりとした作りで漏れの心配は無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする