KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
AF
タイプ
L075(W/21、H2.5)
種類
タイミングプーリ
寸法LA(mm)
26
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
適合フランジ
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法Dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33037121
K12L075AF
12
KTF-104328
43
28
36.38
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037137
K14L075AF
14
KTF-104734
47
34
42.45
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037146
K15L075AF
15
KTF-165136
51
36
45.48
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037155
K16L075AF
16
KTF-165539
55
39
48.51
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037164
K17L075AF
17
KTF-165741
57
41
51.54
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037173
K18L075AF
18
KTF-166141
61
41
54.57
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037182
K19L075AF
19
KTF-166550
65
50
57.61
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037191
K20L075AF
20
KTF-166550
65
50
60.64
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037207
K21L075AF
21
KTF-166950
69
50
63.67
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037216
K22L075AF
22
KTF-167453
74
53
66.70
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037225
K24L075AF
24
KTF-167858
78
58
72.77
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037234
K25L075AF
25
KTF-168363
83
63
75.80
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037243
K26L075AF
26
KTF-168666
86
66
78.83
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037252
K28L075AF
28
KTF-169375
93
75
84.89
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037261
K30L075AF
30
KTF-169978
99
78
90.96
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037277
K32L075AF
32
KTF-1610584
105
84
97.02
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037286
K34L075AF
34
KTF-1611290
112
90
103.08
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037295
K36L075AF
36
KTF-1611590
115
90
109.15
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037304
K38L075AF
38
KTF-16126100
126
100
115.21
¥
7,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037313
K40L075AF
40
KTF-16126100
126
100
121.28
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037322
K42L075AF
42
KTF-16131101
131
101
127.34
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037331
K44L075AF
44
KTF-16138125
138
125
133.40
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください