KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
H200(W/54、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038887
K14H200BF
38
55.22
56.60
61
15
59
74
41
26/16
14
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038896
K15H200BF
46
59.27
60.64
65
15
59
74
50
30/16
15
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038905
K16H200BF
46
63.31
64.68
69
15
59
74
50
30/16
16
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038914
K18H200BF
54
71.39
72.77
78
15
59
74
58
36/16
18
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038923
K19H200BF
55
75.44
76.81
83
15
59
74
63
36/16
19
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038932
K20H200BF
60
79.48
80.85
86
15
59
74
66
40/20
20
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038941
K21H200BF
65
83.52
84.89
90
15
59
74
73
42/20
21
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038957
K22H200BF
70
87.56
88.94
93
15
59
74
75
46/20
22
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038966
K24H200BF
74
95.65
97.02
105
15
59
74
84
48/20
24
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038975
K25H200BF
74
99.69
101.06
108
15
59
74
84
50/25
25
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038984
K26H200BF
78
103.73
105.11
112
15
59
74
90
50/25
26
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038993
K28H200BF
78
111.82
113.19
118
15
59
74
90
52/25
28
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33039002
K30H200BF
86
119.90
121.28
126
15
59
74
100
54/25
30
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33039011
K32H200BF
92
127.99
129.36
136
20
59
79
118
54/25
32
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33039027
K34H200BF
98
136.07
137.45
146
20
59
79
128
56/25
34
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33039036
K36H200BF
98
144.16
145.53
152
20
59
79
134
58/25
36
¥
22,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33039045
K38H200BF
104
152.24
153.62
159
20
59
79
141
65/30
38
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33039054
K40H200BF
104
160.33
161.70
168
20
59
79
150
65/30
40
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください