KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
S5M150(W/17、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
22
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33034863
K14S5M150AF
14
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034872
K15S5M150AF
15
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034881
K16S5M150AF
16
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034897
K18S5M150AF
18
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034906
K20S5M150AF
20
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33034915
K22S5M150AF
22
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034924
K24S5M150AF
24
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034933
K25S5M150AF
25
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034942
K26S5M150AF
26
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034951
K28S5M150AF
28
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034967
K30S5M150AF
30
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034976
K32S5M150AF
32
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034985
K36S5M150AF
36
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33034994
K40S5M150AF
40
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035003
K44S5M150AF
44
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035012
K48S5M150AF
48
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035021
K50S5M150AF
50
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035037
K60S5M150AF
60
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください