スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ - KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ - KANA(片山チエン)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33035046K14S5M150BF1421.3222.2826122234168/714
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035055K15S5M150BF1522.9123.8728122234188/715
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035064K16S5M150BF1724.5025.46311222342010/716
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035073K18S5M150BF1927.6928.65331222342212/718
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
33035082K20S5M150BF1930.8731.83351222342212/720
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035091K22S5M150BF2534.0535.01401222342818/722
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035107K24S5M150BF2937.2438.20441222343221/724
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035116K25S5M150BF2939.8339.79441222343221/725
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035125K26S5M150BF3140.4241.38471222343422/826
3,100
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035134K28S5M150BF3343.6044.56481222343624/828
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035143K30S5M150BF3346.7947.75511222343624/1030
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035152K32S5M150BF3849.9750.93541222344128/1032
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035161K36S5M150BF3856.3457.30611222344128/1036
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035177K40S5M150BF4762.7063.66691222345034/1040
4,100
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035186K44S5M150BF5069.0770.03741222345338/1244
4,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035195K48S5M150BF6075.4376.39831222346343/1248
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035204K50S5M150BF6378.6279.58861222346645/1250
5,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035213K60S5M150BF7594.5395.49991222347854/1260
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする