KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
S5M250(W/27、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
32
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33035222
K14S5M250AF
14
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035231
K15S5M250AF
15
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035247
K16S5M250AF
16
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035256
K18S5M250AF
18
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035265
K20S5M250AF
20
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035274
K22S5M250AF
22
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035283
K24S5M250AF
24
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035292
K25S5M250AF
25
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035301
K26S5M250AF
26
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035317
K28S5M250AF
28
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035326
K30S5M250AF
30
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035335
K32S5M250AF
32
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035344
K36S5M250AF
36
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035353
K40S5M250AF
40
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035362
K44S5M250AF
44
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035371
K48S5M250AF
48
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035387
K50S5M250AF
50
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035396
K60S5M250AF
60
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください