KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S5M250(W/27、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33035405
K14S5M250BF
14
21.32
22.28
26
12
32
44
16
8/7
14
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035414
K15S5M250BF
15
22.91
23.87
28
12
32
44
18
8/7
15
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035423
K16S5M250BF
17
24.50
25.46
31
12
32
44
20
10/7
16
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035432
K18S5M250BF
19
27.69
28.65
33
12
32
44
22
12/7
18
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035441
K20S5M250BF
19
30.87
31.83
35
12
32
44
22
12/7
20
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035457
K22S5M250BF
25
34.05
35.01
40
12
32
44
28
18/7
22
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035466
K24S5M250BF
29
37.24
38.20
44
12
32
44
32
21/7
24
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035475
K25S5M250BF
29
38.83
39.79
44
12
32
44
32
21/8
25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035484
K26S5M250BF
31
40.42
41.38
47
12
32
44
34
22/8
26
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035493
K28S5M250BF
33
43.60
44.56
48
12
32
44
36
24/8
28
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035502
K30S5M250BF
33
46.79
47.75
51
12
32
44
36
24/10
30
¥
4,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035511
K32S5M250BF
38
49.97
50.93
54
12
32
44
41
28/10
32
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035527
K36S5M250BF
38
56.34
57.30
61
12
32
44
41
28/10
36
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035536
K40S5M250BF
47
62.70
63.66
69
12
32
44
50
34/10
40
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035545
K44S5M250BF
50
69.07
70.03
74
12
32
44
53
38/12
44
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33035554
K48S5M250BF
60
75.43
76.39
83
12
32
44
63
43/12
48
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035563
K50S5M250BF
63
78.62
79.58
86
12
32
44
66
45/12
50
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035572
K60S5M250BF
75
94.53
95.49
99
12
32
44
78
54/12
60
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください