KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
S8M150(W/17、H3.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
24
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33035581
K18S8M150AF
18
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035597
K19S8M150AF
19
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035606
K20S8M150AF
20
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035615
K21S8M150AF
21
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035624
K22S8M150AF
22
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035633
K24S8M150AF
24
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035642
K25S8M150AF
25
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035651
K26S8M150AF
26
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035667
K28S8M150AF
28
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035676
K30S8M150AF
30
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33035685
K32S8M150AF
32
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035694
K34S8M150AF
34
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035703
K36S8M150AF
36
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035712
K38S8M150AF
38
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035721
K40S8M150AF
40
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035737
K44S8M150AF
44
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035746
K48S8M150AF
48
¥
8,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035755
K50S8M150AF
50
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035764
K60S8M150AF
60
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください