スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ - KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ - KANA(片山チエン)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全19種類を絞り込む
歯数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33035773K18S8M150BF3244.4645.84541524393620/1218
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035782K19S8M150BF3547.0148.38571524393922/1219
4,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035791K20S8M150BF3649.5650.93601524394022/1220
4,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035807K21S8M150BF4052.1053.48621524394424/1221
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035816K22S8M150BF4154.6556.02651524394525/1222
4,500
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035825K24S8M150BF4659.7461.12701524395028/1224
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035834K25S8M150BF4862.2963.66721524395229/1625
4,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035843K26S8M150BF5164.8466.21751524395530/1626
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035852K28S8M150BF5569.9371.30801524396034/1628
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035861K30S8M150BF6075.0276.39851524396536/1630
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33035877K32S8M150BF6580.1281.49901524397038/1632
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035886K34S8M150BF7085.2186.58951524397542/1634
6,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035895K36S8M150BF7590.3091.671001524398045/1636
6,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035904K38S8M150BF8095.3996.771051524398548/2038
7,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035913K40S8M150BF85100.49101.861101524399050/2040
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035922K44S8M150BF90110.67112.0512120244410156/2044
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035931K48S8M150BF100120.86122.2313120244411162/2048
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035947K50S8M150BF100125.95127.3213620244411662/2050
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035956K60S8M150BF100151.42152.7916120244414162/2060
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする