曜日別特売

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ - SBC
(2件のレビュー)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30内容量1本
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
全63種類を絞り込む
ブロック幅W(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
レール高さH1(mm)
ブロック取付穴寸法M(mm)
ブロック長さL(mm)
高さH(mm)
ブロック高さK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33039815SBI15FL2K1+160N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51516013M563.82421
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33039824SBI15FL2K1+220N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51522013M563.82421
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33039833SBI15FL2K1+280N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51528013M563.82421
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33039842SBI15FL2K1+340N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51534013M563.82421
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
33039851SBI15FL2K1+400N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51540013M563.82421
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33039867SBI15FL2K1+460N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51546013M563.82421
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
33039876SBI15FL2K1+520N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51552013M563.82421
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
33039885SBI15FL2K1+580N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51558013M563.82421
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33039894SBI15FL2K1+640N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51564013M563.82421
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039903SBI15FL2K1+700N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51570013M563.82421
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039912SBI15FL2K1+760N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51576013M563.82421
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33039921SBI15FL2K1+820N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51582013M563.82421
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33039937SBI15FL2K1+940N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51594013M563.82421
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33039946SBI15FL2K1+1000N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515100013M563.82421
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039955SBI15FL2K1+1060N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515106013M563.82421
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039964SBI15FL2K1+1120N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515112013M563.82421
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039973SBI15FL2K1+1180N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515118013M563.82421
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039982SBI15FL2K1+1240N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515124013M563.82421
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33039991SBI15FL2K1+1360N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515136013M563.82421
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33040007SBI15FL2K1+1480N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515148013M563.82421
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040016SBI15FL2K1+1600N387.5360203045.25.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515160013M563.82421
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33040025SBI20FL2K1+220N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52022016.5M679.83025.4
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040034SBI20FL2K1+280N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52028016.5M679.83025.4
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040043SBI20FL2K1+340N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52034016.5M679.83025.4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040052SBI20FL2K1+400N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52040016.5M679.83025.4
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
33040061SBI20FL2K1+460N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52046016.5M679.83025.4
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040077SBI20FL2K1+520N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52052016.5M679.83025.4
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040086SBI20FL2K1+580N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52058016.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040095SBI20FL2K1+640N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52064016.5M679.83025.4
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33040104SBI20FL2K1+700N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52070016.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040113SBI20FL2K1+760N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52076016.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040122SBI20FL2K1+820N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52082016.5M679.83025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33040131SBI20FL2K1+940N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52094016.5M679.83025.4
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040147SBI20FL2K1+1000N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520100016.5M679.83025.4
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040156SBI20FL2K1+1060N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520106016.5M679.83025.4
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040165SBI20FL2K1+1120N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520112016.5M679.83025.4
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040174SBI20FL2K1+1180N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520118016.5M679.83025.4
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
33040183SBI20FL2K1+1240N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520124016.5M679.83025.4
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040192SBI20FL2K1+1360N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520136016.5M679.83025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040201SBI20FL2K1+1480N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520148016.5M679.83025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
33040217SBI20FL2K1+1600N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520160016.5M679.83025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040226SBI20FL2K1+1720N539.54.660204056.8125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520172016.5M679.83025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040235SBI25FL2K1+220N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792322020M8923630.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33040244SBI25FL2K1+280N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792328020M8923630.5
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040253SBI25FL2K1+340N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792334020M8923630.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040262SBI25FL2K1+400N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792340020M8923630.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33040271SBI25FL2K1+460N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792346020M8923630.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040287SBI25FL2K1+520N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792352020M8923630.5
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040296SBI25FL2K1+580N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792358020M8923630.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040305SBI25FL2K1+640N57115.560204570125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792364020M8923630.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33039867
2018-03-14
用途: 手動によるカット冶具
ワイアンドワイ製造業

ボールベアリングのゴロゴロとした感触が大きく、手動でスライドさせる時引っ掛る感じが大きい

対象商品 : 33039894
2016-02-16
用途: 中学校における特別理科教室で使用する自製実験装置(加振架台)に使用しました。
LLP NIKI工房

加振させようとする構造体の自重は凡そ Wd≧1kN であり、これを凡そ50mm/方向に2軸方向に運動させる架台を製作するための試作用として、今回 1トラック(2レール)分を購入しました。そして、1軸方向のみの加振架台を製作して、先般、作動テストを行ってみて、無事テストを完了致しました。
今回購入し使用致しましたリニア・トラックをはじめとして、架台に使用する材料・機材の選定性と架台構造性に問題を覚えることはありませんでしたが、重心高さある構造体の持続的加振時の架台挙動に関しましては、加振時まで心配しておりました。(定格静荷重からみてオーバースペックですが、構造・挙動安定性と安全性を重視したつもりです。)
今回購入し使用致しましたベアリングの運動安定性、静粛性、剛性感にとても満足しております。当初計画のまま、同製品の調達を図りながら加振架台の製作に取り掛かりたいと考えるものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする