曜日別特売

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBC
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30内容量1本
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q2の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
全63種類を絞り込む
ブロック幅W(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
レール高さH1(mm)
ブロック取付穴寸法M(mm)
ブロック長さL(mm)
高さH(mm)
ブロック高さK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040454SBI15FLL2K1+220N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51522013M579.42421
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040463SBI15FLL2K1+280N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51528013M579.42421
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040472SBI15FLL2K1+340N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51534013M579.42421
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040481SBI15FLL2K1+400N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51540013M579.42421
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040497SBI15FLL2K1+460N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51546013M579.42421
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040506SBI15FLL2K1+520N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51552013M579.42421
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040515SBI15FLL2K1+580N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51558013M579.42421
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040524SBI15FLL2K1+640N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51564013M579.42421
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040533SBI15FLL2K1+700N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51570013M579.42421
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040542SBI15FLL2K1+760N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51576013M579.42421
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040551SBI15FLL2K1+820N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51582013M579.42421
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040567SBI15FLL2K1+940N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.51594013M579.42421
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040576SBI15FLL2K1+1000N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515100013M579.42421
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040585SBI15FLL2K1+1060N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515106013M579.42421
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040594SBI15FLL2K1+1120N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515112013M579.42421
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040603SBI15FLL2K1+1180N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515118013M579.42421
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040612SBI15FLL2K1+1240N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515124013M579.42421
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040621SBI15FLL2K1+1360N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515136013M579.42421
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040637SBI15FLL2K1+1480N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515148013M579.42421
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040646SBI15FLL2K1+1600N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515160013M579.42421
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040655SBI20FLL2K1+220N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52022016.5M696.43025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040664SBI20FLL2K1+280N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52028016.5M696.43025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040673SBI20FLL2K1+340N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52034016.5M696.43025.4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040682SBI20FLL2K1+400N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52040016.5M696.43025.4
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040691SBI20FLL2K1+460N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52046016.5M696.43025.4
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040707SBI20FLL2K1+520N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52052016.5M696.43025.4
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040716SBI20FLL2K1+580N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52058016.5M696.43025.4
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040725SBI20FLL2K1+640N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52064016.5M696.43025.4
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040734SBI20FLL2K1+700N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52070016.5M696.43025.4
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040743SBI20FLL2K1+760N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52076016.5M696.43025.4
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040752SBI20FLL2K1+820N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52082016.5M696.43025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040761SBI20FLL2K1+940N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.52094016.5M696.43025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040777SBI20FLL2K1+1000N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520100016.5M696.43025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040786SBI20FLL2K1+1060N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520106016.5M696.43025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040795SBI20FLL2K1+1120N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520112016.5M696.43025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
33040804SBI20FLL2K1+1180N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520118016.5M696.43025.4
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
33040813SBI20FLL2K1+1240N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520124016.5M696.43025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040822SBI20FLL2K1+1360N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520136016.5M696.43025.4
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040831SBI20FLL2K1+1480N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520148016.5M696.43025.4
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040847SBI20FLL2K1+1600N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520160016.5M696.43025.4
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040856SBI20FLL2K1+1720N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520172016.5M696.43025.4
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040865SBI25FLL2K1+220N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792322020M81083630.5
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040874SBI25FLL2K1+280N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792328020M81083630.5
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040883SBI25FLL2K1+340N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792334020M81083630.5
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040892SBI25FLL2K1+400N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792340020M81083630.5
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040901SBI25FLL2K1+460N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792346020M81083630.5
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040917SBI25FLL2K1+520N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792352020M81083630.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040926SBI25FLL2K1+580N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792358020M81083630.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040935SBI25FLL2K1+640N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792364020M81083630.5
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
33040944SBI25FLL2K1+700N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.5792370020M81083630.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする