曜日別特売

【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺

【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 - SBC
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数FLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30内容量1セット
注意
※シール抵抗値は潤滑剤が塗布された状態でのブロック1個あたりの値です。
※グリスニップルは、図面のQ1の位置に装着されています。Q7の位置には、グリスニップル用の穴は開いておりますが、グリスニップルは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
レール幅W1(mm)
レール長さLO(mm)
レール高さH1(mm)
ブロック取付穴寸法M(mm)
ブロック長さL(mm)
高さH(mm)
ブロック高さK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33046045SBI15FLL2K1+(221~279)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515221~27913M579.42421
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046054SBI15FLL2K1+(281~339)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515281~33913M579.42421
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046063SBI15FLL2K1+(341~399)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515341~39913M579.42421
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046072SBI15FLL2K1+(401~459)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515401~45913M579.42421
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046081SBI15FLL2K1+(461~519)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515461~51913M579.42421
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046097SBI15FLL2K1+(521~579)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515521~57913M579.42421
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046106SBI15FLL2K1+(581~639)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515581~63913M579.42421
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046115SBI15FLL2K1+(641~699)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515641~69913M579.42421
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046124SBI15FLL2K1+(701~759)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515701~75913M579.42421
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046133SBI15FLL2K1+(761~819)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515761~81913M579.42421
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046142SBI15FLL2K1+(821~939)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515821~93913M579.42421
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046151SBI15FLL2K1+(941~999)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.515941~99913M579.42421
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046167SBI15FLL2K1+(1001~1059)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151001~105913M579.42421
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046176SBI15FLL2K1+(1061~1119)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151061~111913M579.42421
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046185SBI15FLL2K1+(1121~1179)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151121~117913M579.42421
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046194SBI15FLL2K1+(1181~1239)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151181~123913M579.42421
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046203SBI15FLL2K1+(1241~1359)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151241~135913M579.42421
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046212SBI15FLL2K1+(1361~1479)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151361~147913M579.42421
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046221SBI15FLL2K1+(1481~1599)N387.5360203060.85.53.8M4×0.7Φ3.5M494.53.847164.55.5151481~159913M579.42421
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046237SBI20FLL2K1+(221~279)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520221~27916.5M696.43025.4
オープン
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046246SBI20FLL2K1+(281~339)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520281~33916.5M696.43025.4
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046255SBI20FLL2K1+(341~399)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520341~39916.5M696.43025.4
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046264SBI20FLL2K1+(401~459)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520401~45916.5M696.43025.4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046273SBI20FLL2K1+(461~519)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520461~51916.5M696.43025.4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046282SBI20FLL2K1+(521~579)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520521~57916.5M696.43025.4
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046291SBI20FLL2K1+(581~639)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520581~63916.5M696.43025.4
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046307SBI20FLL2K1+(641~699)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520641~69916.5M696.43025.4
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046316SBI20FLL2K1+(701~759)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520701~75916.5M696.43025.4
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046325SBI20FLL2K1+(761~819)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520761~81916.5M696.43025.4
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046334SBI20FLL2K1+(821~939)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520821~93916.5M696.43025.4
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046343SBI20FLL2K1+(941~999)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.520941~99916.5M696.43025.4
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046352SBI20FLL2K1+(1001~1059)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201001~105916.5M696.43025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046361SBI20FLL2K1+(1061~1119)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201061~111916.5M696.43025.4
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046377SBI20FLL2K1+(1121~1179)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201121~117916.5M696.43025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046386SBI20FLL2K1+(1181~1239)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201181~123916.5M696.43025.4
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046395SBI20FLL2K1+(1241~1359)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201241~135916.5M696.43025.4
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046404SBI20FLL2K1+(1361~1479)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201361~147916.5M696.43025.4
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046413SBI20FLL2K1+(1481~1599)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201481~159916.5M696.43025.4
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046422SBI20FLL2K1+(1601~1719)N539.54.660204074.4125M6×0.75Φ3.5M51265.86321.568.5201601~171916.5M696.43025.4
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046431SBI25FLL2K1+(221~279)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923221~27920M81083630.5
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046447SBI25FLL2K1+(281~339)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923281~33920M81083630.5
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046456SBI25FLL2K1+(341~399)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923341~39920M81083630.5
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046465SBI25FLL2K1+(401~459)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923401~45920M81083630.5
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046474SBI25FLL2K1+(461~519)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923461~51920M81083630.5
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046483SBI25FLL2K1+(521~579)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923521~57920M81083630.5
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046492SBI25FLL2K1+(581~639)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923581~63920M81083630.5
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046501SBI25FLL2K1+(641~699)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923641~69920M81083630.5
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046517SBI25FLL2K1+(701~759)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923701~75920M81083630.5
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046526SBI25FLL2K1+(761~819)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923761~81920M81083630.5
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33046535SBI25FLL2K1+(821~939)N57115.560204586125M6×0.75Φ3.5M613657023.57923821~93920M81083630.5
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする