曜日別特売

SK13スイベルジョイント

SK13スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント - 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33033804SK13-12-SSSS400又はS15C相当以上84124810
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
33033813SK13-19-SSSS400又はS15C相当以上92195216
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
33033822SK13-25-SSSS400又はS15C相当以上97255621
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
13450914SK13-6-SSSS400又はS15C相当以上686395
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
13450930SK13-9-SSSS400又はS15C相当以上719417
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19464727SK13-6-SUSSUS304686395
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464736SK13-9-SUSSUS304729417
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464745SK13-12-SUSSUS30484124810
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464754SK13-19-SUSSUS30492195216
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464770SK13-25-SUSSUS30497255621
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33033786SK13-6-SS炭素鋼686395
オープン
取扱い終了
代替品有
33033795SK13-9-SS炭素鋼719417
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033786SK13-6-SS13450914SK13-6-SSSK13-6-SS SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450914SK13スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
33033795SK13-9-SS13450930SK13-9-SSSK13-9-SS SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450930SK13スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033804
2016-12-19
用途: 化学製品原材料を送液する設備に使用
株式会社BSG建設業・工事業

使用した結果は当然ですが特に問題はありません。
強いていえば少しゴツすぎませんか?
もう少しスマートにしてはいかがでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする