THK
LMブロック SHS○○V形
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類
タップ穴
種別
SHS-V形
種類
ブロック単品
内容量
1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全6種類を絞り込む
ブロック幅W(mm)
選択してください
34
44
48
60
70
86
ブロック長さ(mm)
選択してください
64.4
79
92
106
122
140
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法e0(mm)
寸法f0(mm)
寸法l(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33051593
SHS15VSSブロックのみ
26
26
3
5.5
21
48
5.5
5.9
34
4
4
4
21
64.4
¥
13,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
33051611
SHS20VSSブロックのみ
32
36
3
12
25.4
59
6.5
8
44
4.3
5.3
5
25.4
79
¥
15,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
33051636
SHS25VSSブロックのみ
35
35
3
12
30.2
71
7.5
8
48
4.5
5.5
6.5
30.2
92
¥
19,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33051654
SHS30VSSブロックのみ
40
40
5.2
12
35
80
8
8
60
5.8
6
8
35
106
¥
22,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
33051672
SHS35VSSブロックのみ
50
50
5.2
12
40.5
93
8
14.7
70
6.5
5.5
10
40.5
122
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61735179
SHS45VSSブロックのみ
50
50
5.2
16
51.1
106
10.5
14.9
86
8
8
15
51.1
140
¥
32,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください