曜日別特売

シンクロプーリ L050形 BF

シンクロプーリ L050形 BF - バンドー化学シンクロプーリ L050形 BF - バンドー化学
(1件のレビュー)
種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)12.7材質機械構造用炭素鋼付属品フランジ付形状BF寸法L(mm)31寸法S(mm)2.5寸法B(mm)12寸法W(mm)19寸法K(mm)-歯形L寸法WA(mm)14内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028514410L050BF10
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028516212L050BF12
2,840
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028520514L050BF14
3,120
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028524115L050BF15
3,280
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028528416L050BF16
3,410
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028532718L050BF18
3,850
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028536319L050BF19
4,010
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028540620L050BF20
4,180
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028544221L050BF21
4,310
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028548522L050BF22
4,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028552123L050BF23
5,010
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028556424L050BF24
5,290
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028560725L050BF25
5,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028564326L050BF26
5,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028568628L050BF28
6,130
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
0028572230L050BF30
6,340
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028576532L050BF32
6,670
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028580134L050BF34
7,440
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028584436L050BF36
7,930
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028588740L050BF40
8,870
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028592342L050BF42
8,310
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028596644L050BF44
9,960
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028600248L050BF48
10,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028604550L050BF50
11,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00285144
2017-06-14
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

古い機械の部品なので、社内の限られた取引先経由には取り扱いが無かったり、納期が合わないとかの理由で、入手先に困っていたところ、御社に助けてもらいました。
モーターの軸穴と止めネジのねじ切り加工は社内で行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする