曜日別特売

シンクロプーリ H150形 BF

シンクロプーリ H150形 BF - バンドー化学シンクロプーリ H150形 BF - バンドー化学
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法WA(mm)
寸法d(mm)
寸法db(mm)
寸法do(mm)
寸法dp(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028702514H150BF15602.5454026(最大)
15(最小)
3955.2256.6014
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028706115H150BF15602.5454030(最大)
15(最小)
4559.2760.6415
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028710416H150BF15602.5454030(最大)
15(最小)
4863.3164.6816
6,110
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028716518H150BF15602.5454032(最大)
15(最小)
5071.3972.7718
6,430
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028722619H150BF15602.5454032(最大)
15(最小)
5075.4476.8119
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0028728720H150BF15602.5454038(最大)
15(最小)
5679.4880.8520
7,720
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028734121H150BF15602.5454038(最大)
15(最小)
5683.5284.8921
8,330
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028740222H150BF15602.5454038(最大)
15(最小)
5687.5688.9422
8,910
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028746324H150BF15602.5454038(最大)
15(最小)
5695.5697.0224
9,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028752425H150BF15602.5454038(最大)
20(最小)
6399.69101.0625
9,980
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028758526H150BF15602.5454038(最大)
20(最小)
63103.73105.1126
10,240
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028764628H150BF15602.5454038(最大)
20(最小)
63111.82113.1928
11,270
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028770730H150BF15602.5454038(最大)
20(最小)
63119.90121.2830
12,340
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028776132H150BF15602.5454038(最大)
20(最小)
63127.99129.3632
13,460
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028782234H150BF15602.5454038(最大)
20(最小)
63136.07137.4534
14,550
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028788336H150BF15602.5454040(最大)
20(最小)
71144.16145.5336
15,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする