曜日別特売

シンクロプーリ L075形 BF

シンクロプーリ L075形 BF - バンドー化学シンクロプーリ L075形 BF - バンドー化学
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法WA(mm)
寸法d(mm)
寸法db(mm)
寸法do(mm)
寸法dp(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028518712L075BF12382.5262117(最大)
8(最小)
2735.6236.3812
3,250
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028522314L075BF12382.5262120(最大)
10(最小)
3041.6842.4514
3,380
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
0028526615L075BF12382.5262120(最大)
10(最小)
3044.7245.4815
3,510
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028530216L075BF12382.5262120(最大)
10(最小)
3247.7548.5116
3,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028534518L075BF12382.5262124(最大)
12(最小)
3653.8154.5718
3,990
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028538119L075BF12382.5262126(最大)
12(最小)
4056.8457.6119
4,290
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
0028542420L075BF12382.5262126(最大)
12(最小)
4059.8860.6420
4,540
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028546721L075BF12382.5262128(最大)
12(最小)
4562.9163.6721
4,780
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028550322L075BF12382.5262128(最大)
12(最小)
4565.9466.7022
5,040
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028554623L075BF12382.5262128(最大)
12(最小)
4568.9769.7323
5,590
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028558224L075BF12382.5262130(最大)
12(最小)
5072.0072.7724
5,890
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028562525L075BF12382.5262130(最大)
12(最小)
5075.0475.8025
6,120
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028566126L075BF12382.5262130(最大)
12(最小)
5078.0778.8326
6,390
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028570428L075BF12382.5262130(最大)
12(最小)
5084.1384.8928
6,480
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028574730L075BF12382.5262132(最大)
15(最小)
5690.2090.9630
6,610
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028578332L075BF12382.5262132(最大)
15(最小)
5696.2697.0232
6,750
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028582634L075BF12382.5262136(最大)
15(最小)
63102.32103.0834
8,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028586236L075BF12382.5262136(最大)
15(最小)
63108.39109.1536
8,610
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028590540L075BF12382.5262136(最大)
20(最小)
63120.51121.2840
9,190
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028594142L075BF12382.5262136(最大)
20(最小)
63126.58127.3442
10,140
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
0028598444L075BF12382.5262140(最大)
20(最小)
71132.64133.4044
11,490
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028602748L075BF12382.5262140(最大)
20(最小)
71144.77145.5348
12,560
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028606350L075BF12382.5262140(最大)
20(最小)
71150.83151.6050
13,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする