曜日別特売

シンクロプーリ H200形 BF

シンクロプーリ H200形 BF - バンドー化学シンクロプーリ H200形 BF - バンドー化学
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法WA(mm)
寸法d(mm)
寸法db(mm)
寸法do(mm)
寸法dp(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0028704314H200BF15742.5595426(最大)
15(最小)
3955.2256.6014
5,780
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028708615H200BF15742.5595430(最大)
15(最小)
4559.2760.6415
7,090
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028712216H200BF15742.5595430(最大)
15(最小)
4863.3164.6816
7,290
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028718318H200BF15742.5595432(最大)
15(最小)
5071.3972.7718
7,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028724419H200BF15742.5595432(最大)
15(最小)
5075.4476.8119
8,940
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028730520H200BF15742.5595438(最大)
15(最小)
5679.4880.8520
9,630
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028736621H200BF15742.5595438(最大)
15(最小)
5683.5284.8921
10,110
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028742722H200BF15742.5595438(最大)
15(最小)
5687.5688.9422
10,550
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028748124H200BF15742.5595438(最大)
15(最小)
5695.6597.0224
11,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028754225H200BF15742.5595438(最大)
20(最小)
6399.69101.0625
13,430
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
0028760326H200BF15742.5595438(最大)
20(最小)
63103.73105.1126
13,990
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028766428H200BF15742.5595438(最大)
20(最小)
63111.82113.1928
14,570
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028772530H200BF15742.5595438(最大)
20(最小)
63119.90121.2830
15,730
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0028778632H200BF15742.5595438(最大)
20(最小)
63127.99129.3632
17,790
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028784734H200BF15742.5595438(最大)
20(最小)
63136.07137.4534
18,950
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028790136H200BF15742.5595440(最大)
20(最小)
71144.16145.5336
22,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0028794438H200BF15742.5595452(最大)
20(最小)
71152.24153.6238
27,290
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする