CKD
FRLコンビネーション(圧力計なし)
仕様
リリーフ機構付
付属品
ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし
排気機構
リリーフ機構付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
貯油量(cm
3
)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
ドレン貯容量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122476
C1000-6-W-T
CADデータダウンロード
0.41
1/8
20
0.015
12
¥
10,070
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33122485
C1000-8-W-T
CADデータダウンロード
0.41
1/4
20
0.015
12
¥
10,070
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33122494
C3000-10-W-T
CADデータダウンロード
1.15
3/8
85
0.03
45
¥
12,790
¥
9,868
¥
10,855
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
33122503
C3000-8-W-T
CADデータダウンロード
1.15
1/4
85
0.03
45
¥
12,790
¥
9,868
¥
10,855
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33122512
C8000-20-W-T
CADデータダウンロード
4.4
3/4
170(MAX360)
0.065
80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm
3
まで貯めることが可能)
¥
40,260
¥
35,973
¥
39,570
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33122521
C8000-25-W-T
CADデータダウンロード
4.4
1
170(MAX360)
0.065
80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm
3
まで貯めることが可能)
¥
40,260
¥
35,973
¥
39,570
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください