CKD
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計、パネルマウント用ナット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
リリーフ
接続口径(Rc)
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122731
R3000-10-W-T
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフ機構付
3/8
標準流れ(左→右)
Rc
¥
3,820
¥
2,987
¥
3,286
(税込)
当日出荷
33122747
R3000-8-W-T
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフ機構付
1/4
標準流れ(左→右)
Rc
¥
3,820
¥
2,987
¥
3,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33122756
R8000-20-W-T
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフ機構付
3/4
標準流れ(左→右)
Rc
¥
14,410
¥
13,054
¥
14,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33122765
R8000-25-W-T
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフ機構付
1
標準流れ(左→右)
Rc
¥
14,410
¥
13,054
¥
14,359
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください