CKD
リバースフィルタ・レギュレータ (セレックス)
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計、ボウルガード
質量(kg)
0.175
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
ねじの種類
リリーフ
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122774
W1100-6-W
CADデータダウンロード
1/8
Rc
リリーフ機構付
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85
手動ドレンコック付
¥
7,020
¥
6,053
¥
6,658
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33122783
W1100-8-W
CADデータダウンロード
1/4
Rc
リリーフ機構付
標準圧力計(G401-W)付
0.05~0.85
手動ドレンコック付
¥
7,020
¥
6,053
¥
6,658
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください