BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-GGスイベルジョイント
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127857
JL04GG
32
13
13
54
19
36
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127866
JL06GG
38
16
16
62
22
42
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127875
JL08GG
46
19
19
73
27
50
11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127884
JL12GG
58
22
21
88
36
59
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127893
JL16GG
65
24
23
97
41
65
21
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください