BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-GLスイベルジョイント
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127902
JL04GL
32
13
19
55
37
5
5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127911
JL06GL
38
16
19
59
38
8
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127927
JL08GL
46
19
21
68
44
11
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127936
JL12GL
58
22
25
83
54
16
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33127945
JL16GL
65
24
28
93
60
21
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください