BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-DLスイベルジョイント
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33128103
JL04DL
36
17
19
55
19
37
5
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128112
JL06DL
42
20
19
59
22
38
8
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128146
JL16DL
70
29
28
93
41
60
21
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128121
JL08DL
50
23
21
68
27
44
11
10
オープン
取扱い終了
返品不可
33128137
JL12DL
63
27
25
83
36
54
16
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください