曜日別特売

JL-CCスイベルジョイント

JL-CCスイベルジョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CCスイベルジョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128155JL04CC3213131954365R1/4×R1/4
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
33128164JL06CC3816162262428R3/8×R3/8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33128173JL08CC46191927735011R1/2×R1/2
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
33128182JL12CC58222136885916R3/4×R3/4
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
33128191JL16CC65242341976521R1×R1
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33128164
2023-02-08
用途: 高圧洗浄のドラムの補修部品

高圧洗浄用ホースドラムの水漏れの修理に使用しました。今のところ異常なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする