BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-CGスイベルジョイント
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33128252
JL04CG
32
13
13
54
19
36
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128261
JL06CG
38
16
16
62
22
42
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
33128277
JL08CG
46
19
19
73
27
50
11
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128286
JL12CG
58
22
21
88
36
59
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128295
JL16CG
65
24
23
97
41
65
21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください