BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-KCスイベルジョイント
(2件のレビュー)
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33128304
JL04KC
32
13
13
19
54
36
5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
33128313
JL06KC
38
16
16
22
62
42
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
33128322
JL08KC
46
19
19
27
73
50
11
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
33128331
JL12KC
58
22
21
36
88
59
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33128347
JL16KC
65
24
23
41
97
65
21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください