BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-LCスイベルジョイント
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33128392
JL04LC
39
20
13
19
54
36
5
5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
33128401
JL06LC
42
20
16
22
62
42
8
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
33128426
JL12LC
62
26
21
36
88
59
16
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128435
JL16LC
70
29
23
41
97
65
20
21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128417
JL08LC
49
22
19
27
73
50
10
11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください