JB-DDスイベルジョイント

JB-DDスイベルジョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質スチール仕様クランクスイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128496JB04DD36172736191952255
オープン
8,998
9,898(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128505JB06DD42203142222259288
オープン
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
33128514JB08DD502337502727713411
オープン
12,980
14,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128523JB12DD632746633636914416
オープン
19,980
21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128532JB16DD7029507041411024921
オープン
25,980
28,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする